曜日別特売

アルミ用 高能率 スクエアエンドミル ロングネック 3枚刃 不等リード RF100A 3473

アルミ用 高能率 スクエアエンドミル ロングネック 3枚刃 不等リード RF100A 3473 - グーリング

アルミの高速加工に最適な不等リード3枚刃エンドミルです。

用途アルミニウム合金の加工材質超硬刃数3枚刃内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
柄径(Φmm)
刃径D(Φmm)
刃長l(mm)
首下長l1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
512806983473 6.00065d:661328
3,730
取扱い終了
512807073473 8.00075d:881938
4,190
取扱い終了
512807163473 10.00080d:10102238
7,040
取扱い終了
512807253473 16.000108d:16163258
18,610
取扱い終了
512807343473 20.000126d:20203874
29,780
取扱い終了
512808563473 12.00093d:12122646
10,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする