グーリング
ストレートシャンクドリル スタブ GV120 2461
ステンレス鋼加工に最適なFIRE(TiAIN)コーティングドリルです。
用途
合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の加工
材質
コバルトハイス
バスケットに入れる
87
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長L(mm)
溝長l(mm)
直径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51281696
2461 3.000
1本
46
16
3
¥
2,260
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
51281705
2461 3.100
1本
49
18
3.1
¥
2,870
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
51281714
2461 3.200
1本
49
18
3.2
¥
2,840
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
51281730
2461 3.300
1本
49
18
3.3
¥
2,890
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
51281739
2461 3.400
1本
52
20
3.4
¥
2,890
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
51281748
2461 3.500
1本
52
20
3.5
¥
2,450
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
51281757
2461 3.600
1本
52
20
3.6
¥
2,960
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
51281766
2461 3.700
1本
52
20
3.7
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
51281775
2461 4.000
1本
55
22
4
¥
2,450
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
51281784
2461 4.100
1本
55
22
4.1
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
51281800
2461 4.200
1本
55
22
4.2
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
51281809
2461 4.300
1本
58
24
4.3
¥
3,030
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
51281818
2461 4.400
1本
58
24
4.4
¥
3,120
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
51281827
2461 4.500
1本
58
24
4.5
¥
2,790
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
51281836
2461 4.600
1本
58
24
4.6
¥
3,220
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
51281845
2461 4.700
1本
58
24
4.7
¥
3,220
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
51281854
2461 4.800
1本
62
26
4.8
¥
3,320
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
51281870
2461 4.900
1本
62
26
4.9
¥
3,420
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
51281879
2461 5.000
1本
62
26
5
¥
2,840
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
51281888
2461 5.100
1本
62
26
5.1
¥
3,640
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
51281897
2461 5.200
1本
62
26
5.2
¥
4,010
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
51281906
2461 5.300
1本
62
26
5.3
¥
4,200
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
51281915
2461 5.400
1本
66
28
5.4
¥
4,380
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
51281924
2461 5.500
1本
66
28
5.5
¥
3,590
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
51281958
2461 5.800
1本
66
28
5.8
¥
4,740
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
51281967
2461 5.900
1本
66
28
5.9
¥
4,940
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
51281976
2461 6.000
1本
66
28
6
¥
3,780
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
51281985
2461 6.100
1本
70
31
6.1
¥
6,870
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
51281994
2461 6.300
1本
70
31
6.3
¥
7,240
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
51282010
2461 6.400
1本
70
31
6.4
¥
7,240
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
51282019
2461 6.500
1本
70
31
6.5
¥
4,960
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
51282028
2461 6.600
1本
70
31
6.6
¥
7,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
51282037
2461 6.800
1本
74
34
6.8
¥
8,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
51282046
2461 6.900
1本
74
34
6.9
¥
8,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
51282055
2461 7.200
1本
74
34
7.2
¥
8,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
51282080
2461 7.400
1本
74
34
7.4
¥
8,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
51282089
2461 7.500
1本
74
34
7.5
¥
6,110
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
51282098
2461 7.800
1本
79
37
7.8
¥
8,660
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
51282107
2461 8.000
1本
79
37
8
¥
5,720
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
51282125
2461 8.200
1本
79
37
8.2
¥
9,140
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
51282150
2461 8.500
1本
79
37
8.5
¥
6,870
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
51282159
2461 8.600
1本
84
40
8.6
¥
10,010
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
51282168
2461 8.700
1本
84
40
8.7
¥
10,380
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
51282177
2461 8.800
1本
84
40
8.8
¥
10,770
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
51282186
2461 9.000
1本
84
40
9
¥
6,470
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
51282195
2461 9.200
1本
84
40
9.2
¥
11,320
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
51282204
2461 9.300
1本
84
40
9.3
¥
11,900
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
51282220
2461 9.500
1本
84
40
9.5
¥
7,340
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
51282229
2461 9.800
1本
89
43
9.8
¥
11,840
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
51282238
2461 10.000
1本
89
43
10
¥
7,620
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ