曜日別特売

刷毛型モップ

刷毛型モップ - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)刷毛型モップ - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

内側の角や狭い箇所、クロス接合部など細部の焼け取りに威力を発揮します。
柔らかくしなやかな使い心地で作業効率がアップします。
スタンダードタイプです。
程よい硬さとしなやかさを兼ね備えており、布製モップに比べフランジの内側など狭い箇所の作業に適しています。

用途隅肉溶接・フランジの内側などアールのかかった箇所に・複雑な形状に仕様刷毛型モップ対応電解液:ステンブライトNB-F(推奨)・ステンブライトEHシリーズ対応機種スーパーステンブライトパワー調整:TK-210・TK-410、スーパーステンブライト刷毛専用モード搭載:TK-220・TK-320・TK-230・TK-330・TK-510内容量1箱(5本)
関連資料:(0.91MB)
注意
※刷毛型モップの使用にはスパーク対策機種「スーパーステンブライト」をお使い下さい。
※適応する機種以外で刷毛型モップを使用された場合や推奨以上のパワーで作業された場合スパークの発生、スパーク痕の発生の可能性がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5128696471136
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電解器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする