ボンド商事
BD片面気密防水テープ
粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。
用途
透湿防水シートの固定、つなぎ、補修。断熱材固定、つなぎ、補修。窓枠サッシなどの隙間への二次防水に。
幅(mm)
50
色
黒
長さ(m)
20m
基材
PETクロス
テープ厚さ(mm)
0.165
粘着剤
アクリル系
主な用途
固定・補修
粘着力(N/25mm)
25(実測値)
特性
片面/気密/強力/防水
内容量
1個(50mm×20m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51286438
BTKB-S50
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください