投光器バルーン補修用パッチ リペアシート

投光器バルーン補修用パッチ リペアシート - ノーブランド投光器バルーン補修用パッチ リペアシート - ノーブランド投光器バルーン補修用パッチ リペアシート - ノーブランド
用途バルーン(投光器)破損時の補修厚さ(mm)0.1材質(本体)ポリエステル粘着剤アクリル系樹脂
注意
※補修する箇所より少し大きめにカットし、角を丸くすると粘着後剥がれにくくなります。張った後はしっかりと押し付けて粘着性を向上させてください。アイロン(低温)をあてると粘着性がさらに向上します。アイロンにて長時間押し付けるとシートが焦げてしまう恐れがありますのでご注意ください。バルーンの素材により一部剥がれやすい物があります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
入数(枚)
サイズ(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51287576RS-14x20x11袋(1枚)1袋:114×20
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
51287585RS-30x20x11袋(1枚)1袋:130×20
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
51287594RS-14x20x51袋(5枚)1袋:514×20
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
51287610RS-30x20x51袋(5枚)1袋:530×20
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
51287619RS-14x20x101袋(10枚)1袋:1014×20
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
51287628RS-30x20x101袋(10枚)1袋:1030×20
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする