アウトドアフィールドを照らすやわらかい光が広がりるランタン。150W相当。クッション入りソフトケース付。マントル2枚付。
仕様発光方式:マントル発光方式、点火方式:圧電点火方式、ガス消費量:約120g/h材質バーナー:18-8ステンレス鋼、トッププレート・フレーム・フレームプレート:ステンレス鋼、器具栓:真鍮、ケース:ポリエステルサイズL質量(g)(ガスランタンのみ)720寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×120×215明るさ(Lx)800(測定値50cm) 白熱電球:150W相当 ※使用状況により異なります。収納寸法(mm)(ケース収納時、取っ手含まず)約230×130×140燃焼時間(時間)キャプテンスタッグ レギュラーガスカートリッジCS-500を使用した場合…約5 ※使用状況により異なります。内容量1個