人肌のゲルシート 片面非粘着

人肌のゲルシート 片面非粘着 - エクシール人肌のゲルシート 片面非粘着 - エクシール人肌のゲルシート 片面非粘着 - エクシール人肌のゲルシート 片面非粘着 - エクシール人肌のゲルシート 片面非粘着 - エクシール

やわらかく追従性に優れた、まるで人肌のような超軟質ゲルシートです。
素材自体に自己粘着性があり、糊の移行がありません。
片面に粘着のないウレタンフィルムを貼り合わせています。
衝撃吸収性・粘着性に優れています。

用途マスキング、パッキン、緩衝材、仮固定、防振材、注射練習用ダミーシートなど材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)寸法(mm)500×400乳白色硬度アスカーC0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※軟質塩ビ、可塑剤の多く含まれている材料への使用はお避けください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51287540HS01-32008164-8895-97
7,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
51287549HS01-32009264-8895-98
10,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
51287558HS01-32010364-8895-99
14,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウレタンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする