曜日別特売

プリント基板用リレー

プリント基板用リレー - IDEC(和泉電気)プリント基板用リレー - IDEC(和泉電気)プリント基板用リレー - IDEC(和泉電気)

高容量な小型低背リレー

定格電圧(V)AC250/DC24内容量1箱(20個)
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
接点構成
定格電流(A)
コイル電圧(V)
接点容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51289055RC2V-C-D52極2C8DC5標準形
9,500
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
51289064RC2V-C-D122極2C8DC12標準形
9,500
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
51289080RC2V-C-D242極2C8DC24標準形
9,500
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
51289089RC2V-C-D482極2C8DC48標準形
9,500
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
51289098RC1V-A-D51極1a12DC5標準形
7,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
51289107RC1V-A-D121極1a12DC12標準形
7,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
51289116RC1V-A-D241極1a12DC24標準形
7,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
51289125RC1V-A-D481極1a12DC48標準形
7,200
5,998
6,598(税込)
81日以内出荷
返品不可
51289134RC1V-C-D1101極1C12DC110標準形
13,600
12,980
14,278(税込)
81日以内出荷
返品不可
51289150RC2V-C-D1102極2C8DC110標準形
17,700
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
51289159RC1V-CH-D51極1C16DC5高容量形
9,000
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
51289168RC1V-CH-D121極1C16DC12高容量形
9,000
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
51289177RC1V-CH-D241極1C16DC24高容量形
9,000
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
51289186RC1V-CH-D481極1C16DC48高容量形
9,000
7,198
7,918(税込)
81日以内出荷
返品不可
51289195RC2V-A-D52極2a8DC5標準形
9,300
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
51289204RC2V-A-D122極2a8DC12標準形
9,300
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
51289220RC2V-A-D242極2a8DC24標準形
9,300
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
51289229RC2V-A-D482極2a8DC48標準形
9,300
7,798
8,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
51289238RC1V-A-D1101極1a12DC110標準形
12,400
9,998
10,998(税込)
81日以内出荷
返品不可
51289247RC1V-C-D51極1C12DC5標準形
7,800
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
51289256RC1V-C-D121極1C12DC12標準形
7,800
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
51289265RC1V-C-D241極1C12DC24標準形
7,800
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
51289274RC1V-C-D481極1C12DC48標準形
7,800
6,498
7,148(税込)
81日以内出荷
返品不可
51289290RC1V-AH-D1101極1a16DC110高容量形
17,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
51289299RC1V-CH-D1101極1C16DC110高容量形
15,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
51289308RC1V-AH-D51極1a16DC5高容量形
8,700
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
51289317RC1V-AH-D121極1a16DC12高容量形
8,700
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
51289326RC1V-AH-D241極1a16DC24高容量形
8,700
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
51289335RC1V-AH-D481極1a16DC48高容量形
8,700
7,198
7,918(税込)
81日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする