IDEC(和泉電気)
Φ22 CWシリーズ タッチレススイッチ
手をかざすだけでスイッチオン
スタイリッシュでデザインでΦ22mm穴に簡単取付
屋外対応 UL Type4X認証取得
2色LEDを搭載
感度調整ボリュームで検出距離は約70~270mmで調整可能
保護構造
IP65/67、UL Type 4X
検出方式
拡散反射方式
検出距離(mm)
約70~270(感度調整ボリュームにより調整可能)
照光色
緑・赤
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51288985
CW4H-DM1NGR-C
メタル:アルミ合金
¥
6,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51289019
CW1H-DM1NGR-C
黒樹脂:PA66
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください