IDEC(和泉電気)
Φ22 CWシリーズ タッチレススイッチ
手をかざすだけでスイッチオン
スタイリッシュなデザインでΦ22mm穴に簡単取付
屋外対応 UL Type4X認証取得
2色LEDを搭載
検出範囲約5~30mm遠距離からの検出を避け、短距離検出用途に最適
保護構造
IP65/67、UL Type 4X
検出方式
限定反射方式
検出距離(mm)
約5~30
取付穴径(Φmm)
22
定格使用電圧(V)
DC12~24(許容リップル率±10%)
照光色
緑・赤
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51288994
CW4H-GM1NGR-C
メタル:アルミ合金
¥
6,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51289010
CW4H-GM1NGR-C-N
メタル:アルミ合金
¥
6,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
51289028
CW1H-GM1NGR-C
黒樹脂:PA66
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51289037
CW1H-GM1NGR-C-N
黒樹脂:PA66
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください