曜日別特売

LEDミニバルーンライト マイノウミ(灯具のみ・オンオフスイッチ付)

LEDミニバルーンライト マイノウミ(灯具のみ・オンオフスイッチ付) - 日動工業

小よく大を制す、現場の大一番に!
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。
メタハラ300Wクラスの明るさ(メーカー比)
High/Low切替式(切替スイッチは灯具底面)、電線の長さは約5m、コード先端はポッキンプラグです。
収納バッグ付きです。
ON/OFFスイッチ付きです。

用途夜間工事作業、屋内・屋外の照明に仕様屋内・屋外兼用型付属品収納バッグ質量(kg)三脚:1.6、灯具:2.5使用温度範囲(℃)-15~40周波数(Hz)50/60消費電力(W)(High/Low)147/80定格電圧(V)100電線長さ(m)5色温度(K)5000光源色昼白色LED150WLED寿命(時間)球:約50000入力電圧範囲(V)(AC)90~110防水性IP65演色指数(Ra)83定格光束(Lm)High時:19200/Low時:1090/照射角度(°)左右360/上下320内容量1台
注意
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも発行色や明るさが異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51289344LBA-150D-SW
94,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51289344LBA-150D-SW06382796LBA-150DN-GLBA-150D-SW マイノウミー 日動工業 06382796マイノウミー日動工業1台
59,980
税込65,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする