トライメイト
自転車に取付けができる空気入れ
固定ホルダー付きの空気入れです。自転車に付属しておくことが可能で、非常時の空気入れが可能です。
付属のビスや別売結束バンドで取付けが可能です。
用途
自転車のタイヤや風船やエアーマットの空気入れに
付属品
アタッチメント2種、取付けパーツ
寸法(mm)
25×25×210
質量(g)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51290595
TR-RKI003-RD
ブラック&レッド
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
51290604
TR-RKI003-BL
ブラック&ブルー
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください