HEIKO
持ち手付き再生原料ポリ袋
再生原料40%を配合し、バージン原料を削減した環境にやさしい持ち手付きのポリ袋です。ご家庭のゴミ袋用に使用下さい。ベロが長いのでしっかりと結ぶ事が出来ます。中身が見えにくい白無地タイプです。
材質
HDPE+再生原料40% 乳白原反
色
無地 白
エコマーク認定
認定
再生材使用率(%)
40
エコマーク認定番号
23 128 012
再生材使用
使用
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
容量(L)
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51291505
15L
0.012
15
300/全体450×550
¥
430
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
お一人様 10点まで
51291530
30L
0.014
30
330/全体500×700
¥
600
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
残り1点です
51291539
45L
0.015
45
450/全体650×800
¥
950
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
残り1点です
51291514
20L
0.013
20
330/全体500×600
¥
500
¥
389
¥
428
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください