曜日別特売

レジ袋 再生原料バイオハンドハイパー

レジ袋 再生原料バイオハンドハイパー - HEIKO

再生原料40%、バイオマス25%、炭カル5%を配合し、バージン原料を70%も削減した環境にやさしいレジ袋です。バイオマスマーク取得済みで、「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。買い物客に有償でお渡しすることも考慮し、本体1枚1枚にパッケージとは異なるJANコードを印字してあります。乳白色。東日本20号/西日本35号に準じた規格となりますが、サイズは若干異なりますのでご注意ください。食品衛生法規格基準適合商品です。
入数:100枚
ハンガータイプ
表面エンボス加工あり
容量の目安:トイレットペーパー4ロール×1パック

材質HDPE+再生原料40%+バイオマス25%+炭カル5% 乳白原反幅(mm)215/全体340厚さ(mm)0.012高さ(mm)430マチ(mm)125再生材使用率(%)40バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190343バイオマス配合率(%)25無料配布可否再生材使用使用内容量1パック(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51292300M
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする