ガンツ 両面発光蓄光テープライト10m ACアダプターセット

ガンツ 両面発光蓄光テープライト10m ACアダプターセット - GENTOS

ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 両面発光式テープライト10m ACアダプターセット
チップタイプ白色LEDを両面に288個搭載した10mテープライト 作業灯として使える抜群の明るさ
両面発光タイプの為、設置時に発光面の方向を気にしなくてもOK
明るさはLED実測値で1mあたり900ルーメン、10mで9000ルーメンの高出力
LED理論値で1mあたり1300ルーメン、10mで13000ルーメン
最大連結可能長さ:50m(5台連結) 電源は1つで点灯
蓄光使用被膜で消灯後一定時間緑色に光り、撤収時に最適(点灯時間により蓄光時間は変わります)
最小折り曲げ半径:約40mm
断線時は故障個所だけを切除し、補修キットにて修理可能
AC電源式(消費電力110W 5台連結時550W)
専用ACアダプター付属(ケーブル長さ約1.4m)
収納用リール、専用バッグ付属

用途現場の仮設灯や誘導灯として、IP65(準拠)の高い耐久性により屋内外問わず長区間の照射が可能付属品専用ACアダプター(1.4m)、収納リール、収納バッグ質量(g)1505消費電力(W)110/10m電源専用ACアダプター(入力:100V 50/60Hz、出力:100V 5.5Ah 550W)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16.7×7.5×10000防塵防水性能IP65光束(Lm)最大9000電球の種類LED内容量1台
関連資料:(0.16MB)
注意
※使用時は必ず収納リールより外してください。一か所に過度に巻き付けた状態で使用すると発火の危険性があります。
※連結は50m(5台分)までとなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51292564GZS-10MB-A
43,000
32,980
36,278(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする