社員配置表

社員配置表 - 日本統計機

名札は樹脂製マグネット式なので、社員の移動表示が簡単です。
出勤・欠勤はもちろん、役職・有資格者などは色別に表示できます。

仕様吊り金具付材質板面:ホーローブルー色鋼板、フレーム:アルミ、桟:プラスチック質量(kg)2.7板面:ブラックタイプ90人用段数5段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×15×605枠の色シルバー内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51349228S90B
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする