ヘインズ(Hanes)
ヘインズ 5本指ショートソックス3足組
足指の汗を吸収し蒸れを軽減。抗菌防臭機能付き。
用途
肌着・靴下
材質
ポリエステル・綿・その他
サイズ(cm)
25~27
型番
HMSCX303
機能
通気性・抗菌防臭
入数
1組(3足)
指タイプ
5本指
内容量
1組(3足)
注意
※濃色の製品は多少色落ち移染する場合があります。
※洗濯ネットのご使用をおすすめします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51346830
165735
シルバーグレー
オープン
¥
1,398
¥1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51346839
165736
902アソート
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください