曜日別特売

汎用ケーブル

汎用ケーブル - カワイ電線

屋内電力配線用ケーブル
環境配慮型エコ電線
焼却処分してもハロゲンガスやダイオキシンを発生しません。
JIS C 3005 60度傾斜燃焼試験に合格していますので耐燃性にすぐれています。
許容電流はVVFに比べ約1.3倍となります。
被覆材料に処方を施しており、耐紫外線性にすぐれています。

用途屋内配線、屋側配線、各種仮設配線等幅広くお使いいただけます。適合規格JIS C 3605標準長さ(m)100/条シース色灰色絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻(100m)
注意
※EM電線・ケーブルの被膜材にはハロゲンフリーの難燃材を配合しているため強くこすると表面が白くなることがありますが、表面だけの現象で性能には影響はありません。できるだけていねいに扱ってください。
※EM EEF/Fの絶縁体は耐紫外線性を有していますので、絶縁体のテープ等による遮光処理は必要ありません。但し、屋外布設における直射日光は除きます。
※VVFに比べて多少固くなりますが、屈曲半径は同等です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
許容電流(A)
芯数(C)
絶縁体
導体径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51295267EM-EEF/F2芯×1.6mm9.0/条(周囲温度40℃)242心黒・白1.6
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
51295276EM-EEF/F2芯×2.0mm11.5/条(周囲温度40℃)312心黒・白2
オープン
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
51295285EM-EEF/F3芯×1.6mm13.0/条(周囲温度40℃)203心黒・白・赤1.6
オープン
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
51295294EM-EEF/F3芯×2.0mm17.0/条(周囲温度40℃)263心黒・白・赤2
オープン
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
51295310EM-EEF/F Gライン3芯×1.6mm(黒白緑)13.0/条(周囲温度40℃)20 ※緑色線心をアースに使用した場合は24Aになります。3心黒・白・緑1.6
オープン
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
51295319EM-EEF/F Gライン3芯×2.0mm(黒白緑)17.0/条(周囲温度40℃)26 ※緑色線心をアースに使用した場合は31Aになります。3心黒・白・緑2
オープン
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする