曜日別特売

SK-849 エニグマ CE2 エアスルーアーマーベスト

SK-849 エニグマ CE2 エアスルーアーマーベスト - コミネSK-849 エニグマ CE2 エアスルーアーマーベスト - コミネSK-849 エニグマ CE2 エアスルーアーマーベスト - コミネSK-849 エニグマ CE2 エアスルーアーマーベスト - コミネSK-849 エニグマ CE2 エアスルーアーマーベスト - コミネSK-849 エニグマ CE2 エアスルーアーマーベスト - コミネ

お手持ちの様々なジャケットに合わせられるベストタイプのボディプロテクター。
欧州CE規格レベル2認証を取得した世界最薄のソフトプロテクターを胸、背中、脇腹に採用。
高い通気性で乗車時のムレを解消。
CE規格基準EN1621-1(レベル2)を満たすプロテクター
背中部プロテクターのCE規格基準EN1621-2(レベル2)を満たすプロテクター
胸部プロテクターのCE規格基準EN1621-3(レベル2)を満たすプロテクター
特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き

ブラック素材TPE・ナイロン・ポリエステル・スパンデックス・ポリプロピレン・その他内容量1着
注意
※製品画像はスタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。
※製品の仕様等につきましては予告なく変更される場合があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5134940404-849S1005386
14,900
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
5134942004-849M1035389
14,900
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
5134942904-849L1065392
14,900
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
5134943804-849XL1105596
14,900
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
5134944704-8492XL11457100
14,900
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする