曜日別特売

JK-5994 フルイヤーシステムジャケット

JK-5994 フルイヤーシステムジャケット - コミネJK-5994 フルイヤーシステムジャケット - コミネJK-5994 フルイヤーシステムジャケット - コミネJK-5994 フルイヤーシステムジャケット - コミネJK-5994 フルイヤーシステムジャケット - コミネJK-5994 フルイヤーシステムジャケット - コミネJK-5994 フルイヤーシステムジャケット - コミネJK-5994 フルイヤーシステムジャケット - コミネ

大型ベンチレーション付きテキスタイルジャケット。別売りライニングジャケットを装着することで様々な状況に応じた着用が可能。
胸部プロテクター [メンズ]SK-689 ( ハードタイプ ) [レディース] SK-682 ( ハードタイプ )
肩プロテクター [メンズ]SK-636 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) [レディース] CE lv.2 ソフトプロテクター
肘プロテクター [メンズ]SK-635 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) [レディース] CE lv.2 ソフトプロテクター
背中プロテクター[メンズ&レディース] EVA パッド
乗車姿勢の取りやすい3Dパターン
偽造防止4Dラベル

素材[表地]ポリエステル、[裏地]ポリエステルプロテクター肩・肘・背中・胸部(サイド:オプション)内容量1着
注意
※製品画像はスタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。
※製品の仕様等につきましては予告なく変更される場合があります。
全30種類を絞り込む
サイズ
30種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5135199407-5994ブラックM11268100
20,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
5135201007-5994ブラックL11869106
20,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
5135201907-5994ブラックXL12470112
20,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
5135202807-5994ブラック2XL13071118
20,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
5135206407-5994ライトグレーWM10766102
20,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
5135208007-5994ライトグレーWL11167106
20,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
5135208907-5994ライトグレーM11268100
20,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
5135209807-5994ライトグレーL11869106
20,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
5135210707-5994ライトグレーXL12470112
20,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
5135211607-5994ライトグレー2XL13071118
20,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
5135215907-5994オリーブM11268100
20,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
5135216807-5994オリーブL11869106
20,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
5135217707-5994オリーブXL12470112
20,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
5135218607-5994オリーブ2XL13071118
20,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
5135220407-5994ブラックレッドWM10766102
20,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
5135222007-5994ブラックレッドWL11167106
20,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
5135222907-5994ブラックレッドM11268100
20,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
5135223807-5994ブラックレッドL11869106
20,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
5135224707-5994ブラックレッドXL12470112
20,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
5135225607-5994ブラックレッド2XL13071118
20,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
5135197607-5994ブラックWM10766102
20,500
取扱い終了
返品不可
5135198507-5994ブラックWL11167106
20,500
取扱い終了
返品不可
5135203707-5994ブラック3XL13672124
20,500
取扱い終了
返品不可
5135204607-5994ブラック4XL14273130
20,500
取扱い終了
返品不可
5135205507-5994ブラック5XLB15275140
21,500
取扱い終了
返品不可
5135212507-5994ライトグレー3XL13672124
20,500
取扱い終了
返品不可
5135213407-5994オリーブWM10766102
20,500
取扱い終了
返品不可
5135215007-5994オリーブWL11167106
20,500
取扱い終了
返品不可
5135219507-5994オリーブ3XL13672124
20,500
取扱い終了
返品不可
5135226507-5994ブラックレッド3XL13672124
20,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする