曜日別特売

JK-626 プロテクトウォームライディングシャツ Zシリーズ

JK-626 プロテクトウォームライディングシャツ Zシリーズ - コミネJK-626 プロテクトウォームライディングシャツ Zシリーズ - コミネJK-626 プロテクトウォームライディングシャツ Zシリーズ - コミネJK-626 プロテクトウォームライディングシャツ Zシリーズ - コミネJK-626 プロテクトウォームライディングシャツ Zシリーズ - コミネJK-626 プロテクトウォームライディングシャツ Zシリーズ - コミネJK-626 プロテクトウォームライディングシャツ Zシリーズ - コミネJK-626 プロテクトウォームライディングシャツ Zシリーズ - コミネ

柔らかく丈夫なポリコットン生地を使用したカジュアルスタイルな襟付きプロテクションシャツ。
裏地にはボア素材を使用し保温機能を高めた一着。
胸部プロテクター : コミネオリジナル胸部プロテクター ( ソフトタイプ )
肩プロテクター : CE lv.2 ソフトプロテクター
肘プロテクター : CE lv.2 ソフトプロテクター
背中プロテクター : EVAパッド
夜間視認性を高める反射パイピング : 背面
乗車姿勢を取りやすい立体パターン
偽造防止4Dラベル

素材[表地]ポリエステル・コットン、[裏地]ポリエステルプロテクター肩・肘・背中・胸内容量1着
注意
※製品画像はスタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。
※製品の仕様等につきましては予告なく変更される場合があります。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5135355907-626ブラックWM987092
19,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
5135356807-626ブラックWL1047198
19,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
5135357707-626ブラックM11673110
19,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
5135358607-626ブラックL12274116
19,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
5135359507-626ブラックXL12875122
19,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
5135360407-626ブラック2XL13476128
19,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
5135362007-626ブラック3XL14077134
19,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
5135363807-626オリーブWL1047198
19,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
5135364707-626オリーブM11673110
19,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
5135365607-626オリーブL12274116
19,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
5135366507-626オリーブXL12875122
19,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
5135367407-626オリーブ2XL13476128
19,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
5135369007-626オリーブ3XL14077134
19,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
5135362907-626オリーブWM987092
19,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする