曜日別特売

JK-6044 プロテクトKVパーカ

JK-6044 プロテクトKVパーカ - コミネJK-6044 プロテクトKVパーカ - コミネJK-6044 プロテクトKVパーカ - コミネJK-6044 プロテクトKVパーカ - コミネJK-6044 プロテクトKVパーカ - コミネJK-6044 プロテクトKVパーカ - コミネJK-6044 プロテクトKVパーカ - コミネJK-6044 プロテクトKVパーカ - コミネ

防弾ベストにも使われる丈夫な素材ケブラー(R)を肩と背中そして腕に使用したスエットパーカ。
普段着感覚で着用できる一方で、CE規格レベル2プロテクターを標準装備し、ライディングウェアとしての機能も充実。
胸部プロテクター : コミネオリジナル胸部プロテクター ( ソフトタイプ )
肩プロテクター : CE lv.2 ソフトプロテクター
肘プロテクター : CE lv.2 ソフトプロテクター
背中プロテクター : EVAパッド
乗車姿勢を取りやすい立体パターン
偽造防止4Dラベル

素材[表地]ポリエステル、[裏地]アラミドプロテクター肩・肘・背中・胸部(サイド:オプション)内容量1着
注意
※製品画像はスタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。
※製品の仕様等につきましては予告なく変更される場合があります。
全30種類を絞り込む
サイズ
30種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5135273707-6044ブラックWM906988
16,900
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
5135274607-6044ブラックWL967094
16,900
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
5135275507-6044ブラックM10872106
16,900
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
5135276407-6044ブラックL11473112
16,900
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
5135278007-6044ブラックXL12074118
16,900
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
5135278907-6044ブラック2XL12675124
16,900
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
5135279807-6044ブラック3XL13276130
16,900
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
5135280707-6044ブラック4XL13877136
16,900
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
5135282507-6044グレーWM906988
16,900
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
5135283407-6044グレーWL967094
16,900
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
5135285007-6044グレーM10872106
16,900
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
5135285907-6044グレーL11473112
16,900
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
5135286807-6044グレーXL12074118
16,900
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
5135287707-6044グレー2XL12675124
16,900
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
5135288607-6044グレー3XL13276130
16,900
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
5135289507-6044オリーブWM906988
16,900
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
5135290407-6044オリーブWL967094
16,900
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
5135292007-6044オリーブM10872106
16,900
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
5135292907-6044オリーブL11473112
16,900
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
5135293807-6044オリーブXL12074118
16,900
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
5135294707-6044オリーブ2XL12675124
16,900
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
5135295607-6044オリーブ3XL13276130
16,900
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
5135296507-6044ネイビーWM906988
16,900
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
5135297407-6044ネイビーWL967094
16,900
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
5135299007-6044ネイビーM10872106
16,900
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
5135299907-6044ネイビーL11473112
16,900
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
5135300807-6044ネイビーXL12074118
16,900
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
5135301707-6044ネイビー2XL12675124
16,900
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
5135302607-6044ネイビー3XL13276130
16,900
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
5135281607-6044ブラック5XLB14879142
17,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする