曜日別特売

LJ-561 ヌバックレザージャケット Zシリーズ

LJ-561 ヌバックレザージャケット Zシリーズ - コミネLJ-561 ヌバックレザージャケット Zシリーズ - コミネLJ-561 ヌバックレザージャケット Zシリーズ - コミネLJ-561 ヌバックレザージャケット Zシリーズ - コミネLJ-561 ヌバックレザージャケット Zシリーズ - コミネLJ-561 ヌバックレザージャケット Zシリーズ - コミネ

しなやかに鞣された丈夫なカウハイドレザーをボディーに配置した特徴的なスタイルを演出するレザージャケット。
肩・肘にはCE規格レベル2のプロテクターを装備。
胸部プロテクター : コミネオリジナル胸部プロテクター ( ソフトタイプ )
肩プロテクター : CE lv.2 ソフトプロテクター
肘プロテクター : CE lv.2 ソフトプロテクター
背中プロテクター : EVAパッド
乗車姿勢の取りやすい3Dパターン
偽造防止4Dラベル

ブラウンスエード素材[表地]牛革、[裏地]コットン・ポリエステルプロテクター肩・肘・脊椎・胸部内容量1着
注意
※製品画像はスタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。
※製品の仕様等につきましては予告なく変更される場合があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5135124002-561XL12468110
39,900
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
5135121502-561M11666102
39,900
取扱い終了
返品不可
5135122402-561L12067106
39,900
取扱い終了
返品不可
5135124902-5612XL12869114
39,900
取扱い終了
返品不可
5135125802-5613XL13270118
39,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする