曜日別特売

JK-5744 フルイヤーツーリングジャケット-ラーマⅢ

JK-5744 フルイヤーツーリングジャケット-ラーマⅢ - コミネJK-5744 フルイヤーツーリングジャケット-ラーマⅢ - コミネJK-5744 フルイヤーツーリングジャケット-ラーマⅢ - コミネJK-5744 フルイヤーツーリングジャケット-ラーマⅢ - コミネJK-5744 フルイヤーツーリングジャケット-ラーマⅢ - コミネJK-5744 フルイヤーツーリングジャケット-ラーマⅢ - コミネJK-5744 フルイヤーツーリングジャケット-ラーマⅢ - コミネJK-5744 フルイヤーツーリングジャケット-ラーマⅢ - コミネ

自在に付け替えられる2種類の着脱可能ライナーを持つ3レイヤー構造のオールシーズンジャケット。
肩・肘に加え背中にもCE規格プロテクターを装備。背面内側に空気の通り道を作る3Dメッシュを装備。
胸部プロテクター : コミネオリジナル胸部プロテクター ( ソフトタイプ )
肩プロテクター : CE lv.2 ソフトプロテクター
肘プロテクター : CE lv.2 ソフトプロテクター
背中プロテクター : CE lv.2 ソフトプロテクター
ベンチレーション : 腕、胸部、背面
夜間視認性を高める反射パネル : 上腕、サイドポケット、背面
コネクションジッパー(タイプB) : PK-9141、PK-928、PK-929などに接続可能
乗車姿勢の取りやすい3Dパターン
偽造防止4Dラベル

素材[表地]ナイロン、[裏地]ポリエステル、[防水インナー]ポリエステル、[保温インナー]ポリエステルプロテクター肩・肘・背中・胸部(首・サイド:オプション)内容量1着
注意
※製品画像はスタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。
※製品の仕様等につきましては予告なく変更される場合があります。
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5135126707-5744ブラックWM10069106
39,900
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
5135127607-5744ブラックWL10670112
39,900
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
5135128507-5744ブラックM11276100
39,900
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
5135129407-5744ブラックL11877106
39,900
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
5135135507-5744アイボリーWM10069106
39,900
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
5135136407-5744アイボリーWL10670112
39,900
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
5135138007-5744アイボリーM11276100
39,900
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
5135138907-5744アイボリーL11877106
39,900
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
5135139807-5744アイボリーXL12478112
39,900
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
5135140707-5744アイボリー2XL13079118
39,900
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
5135131007-5744ブラックXL12478112
39,900
取扱い終了
返品不可
5135131907-5744ブラック2XL13079118
39,900
取扱い終了
返品不可
5135132807-5744ブラック3XL13680124
39,900
取扱い終了
返品不可
5135133707-5744ブラック4XL14281130
39,900
取扱い終了
返品不可
5135134607-5744ブラック5XLB15283140
40,900
取扱い終了
返品不可
5135141607-5744アイボリー3XL13680124
39,900
取扱い終了
返品不可
5135142507-5744アイボリー4XL14281130
39,900
取扱い終了
返品不可
5135143407-5744アイボリー5XLB15283140
40,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする