チャンピオン(Champion)
チャンピオン ストレッチボクサーブリーフ
立体設計ポーチによる抜群の安定感とムレない爽快感!吸汗速乾機能と高い伸縮性に加え、通気性に富んだメッシュ素材を採用!
用途
肌着・靴下
混率(%)
ポリエステル90、ポリウレタン10
型番
CM6EY202
機能
通気性・吸汗速乾・伸縮性
内容量
1枚
注意
※濃色の場合は濡れた状態や強い摩擦により合成皮革や他のものに色移りする恐れがありますので、お取扱いにご注意下さい。
※プリント部分は合成皮革のソファ等に大変移りやすい性質がありますのでお取扱いにご注意下さい。
※色物は他の物と一緒に洗わないで下さい。
※洗濯後は速やかに形を整えて乾燥させて下さい。
※タンブラー乾燥はお避け下さい。
※ゴムおよびプリント部へのアイロンはお避け下さい。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51346166
165751
黒
M
オープン
¥
1,198
¥1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51346175
165752
黒
L
オープン
¥
1,198
¥1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51346184
165753
黒
LL
オープン
¥
1,198
¥1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51346200
165754
黒x赤
M
オープン
¥
1,198
¥1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51346209
165755
黒x赤
L
オープン
¥
1,198
¥1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51346218
165756
黒x赤
LL
オープン
¥
1,198
¥1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください