チャンピオン(Champion)
チャンピオン クォーターソックス3足組
甲メッシュの通気性と足底クッションの心地良い着用感
用途
肌着・靴下
材質
ポリエステル・綿・その他
サイズ(cm)
25~27
型番
CMSCU201
機能
通気性・クッション性
入数
1組(3足)
指タイプ
通常
内容量
1組(3足)
注意
※濃色の製品は多少色落ち移染する場合があります。
※洗濯ネットのご使用をおすすめします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51346945
160344
シルバーグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
51346936
160343
ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください