内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Blue

内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Blue - Western Digital(ウエスタンデジタル)
仕様
Features:PCパフォーマンスの向上・将来的な計画
・WDの信頼性・簡単なバックアップとアップグレード・データ保護を可能にするテクノロジー
ビット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー:1/10以下、ロード/アンロードサイクル:300000、12VDC±10%(A、ピーク):1.2
互換性
・Windows 10、Windows 8.1、Windows 7
・macOS High Sierra、Sierra、El Capitan
注意:互換性は、各ユーザーのハードウェア構成とオペレーティングシステムによって異なる場合があります。Acronis True Image WD EditionはWindowsシステムでのみ動作します。
長さ(mm)147(最大)/5.787インチ幅(mm)101.6/4インチ(±0.01インチ)質量(kg)0.45(±3%)/0.99ポンドサイズ3.5インチ高さ(mm)26.1(最大)/1.028インチタイプAdvanced Format (AF)あり消費電力(W)アイドル時の平均:2.4、スタンバイ、スリープモード時平均:0.3電力(W)R/W 平均:4.0商品番号WD10EARZ記録方式CMRインターフェースSATA 6Gb/秒回転速度(min-1[r.p.m])5400音圧レベル(dB)シーク(平均)26A、アイドル:21AコネクタSATA転送速度(MB/sec)up to 150データ転送速度(最大)6Gb/秒RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, ULフォームファクタ3.5インチ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャッシュメモリ(MB)
容量(TB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51354347WD10EARZ64フォーマット:1
オープン
13,980
15,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする