フジ矢
アルミ水平器(黒金)
高品質で美しいアルミ削り出しボディを採用。
測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。
本体両端で落下防止コードやカラビナへの取付けが可能です。
超強力(3倍)磁石付き。
用途
建築・土木・配管・プラント・設備据付け等の工事や、DIY等の作業で、水平・垂直等の測定に
材質
アルミ
長さ(mm)
165
厚さ(mm)
15
色
気泡管:オレンジ
高さ(mm)
40
感度
0.50mm/m=0.0286°
精度(mm/m)
±1.50=±0.0859°以内
マグネット
1ヵ所
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51296658
FTL-150-BG
¥
16,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください