曜日別特売

ふきふきビニールスリッパ

ふきふきビニールスリッパ - オクムラふきふきビニールスリッパ - オクムラふきふきビニールスリッパ - オクムラふきふきビニールスリッパ - オクムラふきふきビニールスリッパ - オクムラふきふきビニールスリッパ - オクムラふきふきビニールスリッパ - オクムラふきふきビニールスリッパ - オクムラ

ゆったり履けるスタンダードなスリッパ。サッと拭けてお手入れ簡単のフェイクレザー仕様。底がEVA底なので固い床にも対応。サイズ展開シリーズなので外国人や足の大きな人でのサイズ対応できます。

材質表:ポリウレタン、底:ポリエチレン樹脂靴タイプスリッパ内容量1足
全7種類を絞り込む
サイズ(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
標準質量(g/片足)
外寸(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51348020AAAA9913BRブラウンM約22.5~24.59526
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
51348029AAAA9913BKブラックM約22.5~24.59526
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
51348038AAAA9914BRブラウンL約25~2712028.5
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
51348047AAAA9914BKブラックL約25~2712028.5
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
51348056AAAA9915BRブラウンLL約27.5~2912530
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
51348065AAAA9915BKブラックLL約27.5~2912530
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
51348074AAAA0903BKブラックkids約16~174518
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする