曜日別特売

さらさらメッシュスリッパ

さらさらメッシュスリッパ - オクムラさらさらメッシュスリッパ - オクムラさらさらメッシュスリッパ - オクムラさらさらメッシュスリッパ - オクムラさらさらメッシュスリッパ - オクムラさらさらメッシュスリッパ - オクムラさらさらメッシュスリッパ - オクムラさらさらメッシュスリッパ - オクムラ

ゆったり履けるスタンダードなスリッパ。通気性に優れたメッシュ素材を使用。洗濯機でも手洗いでも洗えてきれいに使用できます。底がEVA素材なので固い床でも対応可能。外国人など足の大きな人にもご対応できるようにサイズも取り揃えております。
ホテルや旅館、寮などにも。

材質表:ポリエステル、底:ポリエチレン樹脂靴タイプスリッパ内容量1足
全8種類を絞り込む
サイズ(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
標準質量(g/片足)
外寸(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51347934AAAA9910BRブラウンM約22.5~24.57026
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
51347950AAAA9910BKブラックM約22.5~24.57026
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
51347959AAAA9911BRブラウンL約25~278028.5
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
51347968AAAA9911BKブラックL約25~278028.5
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
51347977AAAA9911GYグレーL約25~278028.5
オープン
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
51347986AAAA9912BKブラックLL約27.5~298529.5
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
51347995AAAA9912GYグレーLL約27.5~298529.5
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
51348004AAAA0902BKブラックkids約16~173518
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする