ルートート
LT.フェザールーデリ.パターン-A
『軽さ、うれしい。身体も心もあたたかく!』
軽くてあたたかい"ダウンジャケット”みたいなトートバッグ。
使いやすい触り心地。
あそび心のあるかわいいデザイン。
材質
表地: ポリエステル 裏地:ポリエステル 持ち手:ポリエステル 中綿:フェザー、ダウン
質量(g)
約280(柄差および若干の個体差がございます)
機能
軽量
ポケット
外側両側ファスナー付き、内側3箇所
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
35×23×16.5
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51347460
147103
GRAY-DOT
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
51347469
147104
KHAKI-flower
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
51347435
147101
STAR-NAVY
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
51347444
147102
STAR-GRAY
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください