ルートート
SN.デリ .リサイクルコットン-B
環境に優しいリサイクルコットン素材のエコトート。日常使いにちょうどいいサイズ。
より自分らしく過ごすための素材を生かしたオトナトート。
材質
表地:綿、ポリエステル、レーヨン
質量(g)
約320
ポケット
外側1箇所、内側1箇所、ボトルホルダー1箇所
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
38×27×24
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51347216
306501
BLACK
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
51347225
306502
GRAY
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
51347234
306505
ROYAL BLUE
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください