ルートート
SN.ミディアム .リサイクルコットン-B
環境に優しいリサイクルコットン素材のエコトート。肩に掛けても手に持ってもバランスの良いサイズ。
より自分らしく過ごすための素材を生かしたオトナトート。
材質
表地:綿、ポリエステル、レーヨン
質量(g)
約460
ポケット
外側1箇所、内側1箇所、ボトルホルダー2箇所
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
48×32×24
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51347128
306605
ROYAL BLUE
¥2,600
¥
2,598
¥2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
51347119
306604
BISCUIT
¥2,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください