日東工業
PNX ・PGX プラグインスリムブレーカ モデルチェンジ品
CT内臓プラグインスリムサーキットブレーカ
用途
アイセーバー用分岐ブレーカ
極数
2P2E
外形寸法(mm)
(横×縦×奥行ツメ含む):25×131×80
適合規格
JIS C 8201-2-1 Ann2
端子構造
(負荷側)速結端子、(電源側)プラグイン
定格電圧 AC V
100/200
内容量
1個
注意
※モデルチェンジ品 (端子構造 負荷側速結端子に変更)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
接続可能電線(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51295538
PNX52TA-CT2P15A
15
1.6 2.0
¥
9,550
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51295547
PNX52TA-CT2P30A
30
2.6専用
¥
9,550
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51295556
PNX52TA-CT2P20A
20
1.6 2.0
¥
9,550
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください