自在な温かさを楽しもう。寒い季節に、USBブランケットが提供する自在な温かさを体験しましょう。3つの異なる温度設定(40℃、45℃、50℃)から選び、快適な温かさで包み込まれる感覚を楽しめます。寒冷地でのアウトドアアクティビティから、家でのくつろぎのひとときまで、あらゆる場面で役立つアイテムです。
タイマー機能で便利に利用。タイマー機能(30分、45分、60分)が搭載されており、暖房時間を調整できます。安心して使用し忘れずに電源を切ることができます。
スタイリッシュなグレーのデザイン。グレーのUSBブランケットはおしゃれな雰囲気を演出します。シンプルで飽きのこないカラーでどんな部屋にも調和します。
USB電源で手軽に利用:USB電源対応で手軽に使用できます。パソコン、充電器、カーチャージャーなど、USBポートがあればどこでも使用可能。持ち運びにも便利で、冷たい日々を温かさと快適さで包み込みましょう。