Dyson Purifier Hot+Cool(TM) Formaldehyde空気清浄ファンヒーター ホワイト/ゴールド

Dyson Purifier Hot+Cool(TM) Formaldehyde空気清浄ファンヒーター ホワイト/ゴールド - ダイソン

1台3役 (空気清浄機/ヒーター/扇風機)。ダイソンの最上位フィルターテクノロジー搭載。ホルムアルデヒドを分解。ウイルスと同じサイズのPM0.1まで99.95%除去。
寒い日には ヒーターにもなり、浄化された暖かい空気で、速く、均一に部屋を暖め,暑い日には 扇風機にもなり、浄化された風で 涼しくします。
MyDyson(TM)アプリと接続することで、ご自宅の空気の状態をどこからでも、お手持ちのデバイスでモニターし、コントロールできます。また、スマートスピーカーと接続すればハンズフリーでも操作できます。

セット内容本体、リモコン寸法(mm)248×248×764質量(kg)5.75ホワイト/ゴールド消費電力空気清浄モード:最小6 /最大40、温風モード 1400風量適合床面積【空気清浄能力】9畳(30分) / 25畳(60分) ※8畳を浄化する目安 27分風量調整運転音【ファンモード】空気清浄モード:最小23.5 /最大 48.9、温風モード:最小34.4 / 最大44.2リモコンRoHS指令(10物質対応)対応リズム風内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51356264HP09 WG
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする