MIKASA (ミカサ)
ゲームジャケット リベロ
バレーボールリベロ専用ゲームジャケット。メッシュタイプ。
胴回り(cm)
108
材質
ポリエステル(伸縮性)
幅(cm)
54
丈(cm)
57
内容量
1個
注意
※Lは前後にプリントされています。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51447210
GJLV-R
レッド
54
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
51447219
GJLV-B
ブルー
54
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51447237
GJLV-G
グリーン
54
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
51447246
GJLV-O
蛍光オレンジ
54
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
51447255
GJLV-P
蛍光ピンク
54
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
51447280
GJLV-BK
ブラック
54
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
51447289
GJLV-W
ホワイト
54
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51447228
GJLV-Y
イエロー
54
¥
2,800
取扱い終了
返品不可
51447264
GJLV-NB
ネイビーブルー
54
¥
2,800
取扱い終了
返品不可
51447298
GJLV-KY
蛍光イエロー
54
¥
2,800
取扱い終了
返品不可
51447307
GJLV-KG
蛍光グリーン
54
¥
2,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください