曜日別特売

オスメス止ネジS

オスメス止ネジS - エツミオスメス止ネジS - エツミオスメス止ネジS - エツミ

多用途に使える、オスメス止ネジ S。
工夫次第で用途いろいろ。各種スペーサーや軸径変換用としてご使用いただけます。

仕様上部1/4インチオスネジ、下部1/4インチメスネジ材質アルミ寸法(mm)高さ約17.5×幅約20(オスネジ部含まず)質量(g)約13.8ねじ長さ(mm)1/4インチオス:5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51364296VE-7766
1,200
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする