強力Cカン

強力Cカン - タコマン強力Cカン - タコマン強力Cカン - タコマン

玉掛けワイヤーロープでの絞り吊り、ロープとロープの結合など、ネジ込みシャックルに比べて抜群の作業性です。
玉掛ワイヤーロープで絞り吊り、ロープとロープの結合等、ネジ込みシャックルに比べて抜群の作業性です。
クロムモリブデン鋼(SCM435)を型打ち鍛造で仕上げました。

用途玉掛けワイヤーロープでの絞り吊り、ロープとロープの結合。材質クロムモリブデン鋼内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
使用荷重(t)
破断荷重(t)
適合寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51420418C-8SL2000.54(ワイヤー)~8
1,800
1,098
1,208(税込)
当日出荷
51420427C-12SL40017(ワイヤー)~12
2,200
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする