曜日別特売

ワンタッチシャックル

ワンタッチシャックル - タコマンワンタッチシャックル - タコマンワンタッチシャックル - タコマン
(2件のレビュー)

タコマンワンタッチシャックルには、ネジ山がありません。
ネジ込みに相当する作業はわずか1秒です。
振動による脱落やネジ山のつぶれによるトラブルも全くありません。
軸を5mm程押し込んでそのまま180度半回転させると、自動ロックピンがカチッとはまり結合終了です。
ロックピンをつまんで、5mm程引っ張りそのまま180度半回転させるとすぐに抜けます。

用途玉掛けワイヤーロープでの絞り吊り。内容量1個
注意
※環境当局の指導により、6価クロムを含むクロメートメッキ(金色)が出来なくなります。
※順次、3価クロメート(銀色)に移行いたしますのでご了承下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
使用荷重(t)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51420454TOS-12Y50054841.221
2,800
1,998
2,198(税込)
当日出荷
51420470TOS-16Y900681102.528
4,200
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51420454
2024-03-11
用途: この速さはやめられない
医療・福祉・介護関連業

脱着の速さと簡単さは魅力。追加で購入となりました。

対象商品 : 51420454
2024-03-08
用途: 切り屑収容用鉄パレットの吊り上げ

「ワンタッチ」とはよく考えられたものです。ねじ式に比べて時間短縮、フックに比べて確実です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする