曜日別特売

電工マック

電工マック - 未来工業電工マック - 未来工業
(1件のレビュー)

滑りにくく使い易いゴムグリップの電工ナイフです。
刃の折りたたみ不要で、切れ味の良い特殊ハガネを使用しています。
ケースと一体にベルト掛けができ、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。
本体は滑りにくく使いやすいゴムグリップ製で、ケースは衝撃に強いプラスチック製です。
収納ケースにロック機能を採用しています。

用途ケーブル(電線)の皮むき作業。材質グリップ:ゴムグリップ全長(mm)235タイプゴムグリップ・ケース付刃長(mm)88内容量1個
注意
※刃物ですので、取扱に注意して下さい。
※工具として使用して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51420497DM-1B
3,740
2,898
3,188(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51420497
2025-02-11
用途: 電気工事ケーブル剥ぎ取りです
株式会社小松電設電気・ガス・熱供給・水道業

昔からありますが、グリップいい 何回も研ぎ古くなるほど使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電工用ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする