曜日別特売

COB庫内灯 12-36V

COB庫内灯 12-36V - JET INOUE(ジェットイノウエ)COB庫内灯 12-36V - JET INOUE(ジェットイノウエ)COB庫内灯 12-36V - JET INOUE(ジェットイノウエ)COB庫内灯 12-36V - JET INOUE(ジェットイノウエ)COB庫内灯 12-36V - JET INOUE(ジェットイノウエ)

COBならではの面発光で照射範囲が広い上に超薄型クリアボディで取付箇所を選ばず光を広範囲に拡散
12V/24V共用なので普通車から大型トラックまで取付OK!
庫内はもちろん車内用やキャンピングカーでもお使い頂けます

用途庫内・電装電流(A)24V時:0.46電圧(V)DC12~36(MAX80)明るさ(W)11寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)12×255×62明るさ(Lm)990内容量1個
注意
※本体は防塵防水製品ではありませんので、水のかからない場所や車内に設置をしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51419499529990
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする