曜日別特売

盤用キャビネット 屋内用NE型 分割扉(ドア+前面枠) 埋込形

盤用キャビネット 屋内用NE型 分割扉(ドア+前面枠) 埋込形 - Panasonic(パナソニック)盤用キャビネット 屋内用NE型 分割扉(ドア+前面枠) 埋込形 - Panasonic(パナソニック)盤用キャビネット 屋内用NE型 分割扉(ドア+前面枠) 埋込形 - Panasonic(パナソニック)

環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上

用途屋内用仕様(埋込型)分割扉材質鋼板深さ(mm)125タイプ板厚(mm)1.6保護等級IP2XD外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×830×125有効深さ(mm)95(※有効スペースにおける寸法)塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)ドア片扉内容量1台
注意
※分割扉(埋込形)と分割函をセットでご注文ください。(それぞれ、別梱包でお届けします。)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51383047BPXF458V
28,600
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする