曜日別特売

盤用キャビネット 屋内用NE型 木製基板付 フカサ150mmタイプ

盤用キャビネット 屋内用NE型 木製基板付 フカサ150mmタイプ - Panasonic(パナソニック)盤用キャビネット 屋内用NE型 木製基板付 フカサ150mmタイプ - Panasonic(パナソニック)盤用キャビネット 屋内用NE型 木製基板付 フカサ150mmタイプ - Panasonic(パナソニック)盤用キャビネット 屋内用NE型 木製基板付 フカサ150mmタイプ - Panasonic(パナソニック)盤用キャビネット 屋内用NE型 木製基板付 フカサ150mmタイプ - Panasonic(パナソニック)盤用キャビネット 屋内用NE型 木製基板付 フカサ150mmタイプ - Panasonic(パナソニック)盤用キャビネット 屋内用NE型 木製基板付 フカサ150mmタイプ - Panasonic(パナソニック)盤用キャビネット 屋内用NE型 木製基板付 フカサ150mmタイプ - Panasonic(パナソニック)

環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上
水切り構造。扉・ボックスともに折り返し構造になっており、さらにパッキンで防備し、高い防水性能を実現しています
屋根は傾斜付。雨などの水は屋根の傾斜にしたがって落ち、水がたまることはありません
背面取付孔なし。不要な孔がありませんので水の侵入の心配がいりません。施工の際、必要な箇所に孔加工してください。

用途屋外用深さ(mm)150タイプ保護等級IP44有効深さ(mm)120(※有効スペースにおける寸法です。塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)ドア片扉内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
板厚(mm)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
基板寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51395200BPB3615V鋼板製121.6300×600×150190×490
31,100
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
51395209BPB4315V鋼板製9.51.6400×300×150290×490
26,100
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
51395218BPB4415V鋼板製11.21.6400×400×150290×290
29,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
51395227BPC5415V鋼板製13.41.6500×430×150340×290
40,400
28,980
31,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
51395236BPS3715Vステンレス製14.91.5300×830×150190×690
104,900
72,980
80,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする