Panasonic(パナソニック)
盤用キャビネット 屋内用NE型 露出形 木製基盤付
環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上
用途
屋内用
仕様
露出形
材質
鋼板製
板厚(mm)
1.6
保護等級
IP2XD
塗装色
マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)
ドア
片扉
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
深さ(mm)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
有効深さ(mm)
基板寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51369756
BON34517VK
10.1
170タイプ
300×450×175
145(※有効スペースにおける寸法です。
190×340
¥
22,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
31日以内出荷
返品不可
51369765
BON3420VK
9.7
200タイプ
300×400×200
170(※有効スペースにおける寸法です。
190×290
¥
29,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
31日以内出荷
返品不可
51369774
BON3520VK
11.4
200タイプ
300×500×200
170(※有効スペースにおける寸法です。
190×390
¥
32,900
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください