曜日別特売

盤用キャビネット 屋内用NE型 木製基板付 フカサ200mmタイプ

盤用キャビネット 屋内用NE型 木製基板付 フカサ200mmタイプ - Panasonic(パナソニック)盤用キャビネット 屋内用NE型 木製基板付 フカサ200mmタイプ - Panasonic(パナソニック)盤用キャビネット 屋内用NE型 木製基板付 フカサ200mmタイプ - Panasonic(パナソニック)盤用キャビネット 屋内用NE型 木製基板付 フカサ200mmタイプ - Panasonic(パナソニック)盤用キャビネット 屋内用NE型 木製基板付 フカサ200mmタイプ - Panasonic(パナソニック)盤用キャビネット 屋内用NE型 木製基板付 フカサ200mmタイプ - Panasonic(パナソニック)盤用キャビネット 屋内用NE型 木製基板付 フカサ200mmタイプ - Panasonic(パナソニック)盤用キャビネット 屋内用NE型 木製基板付 フカサ200mmタイプ - Panasonic(パナソニック)

環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上
水切り構造。扉・ボックスともに折り返し構造になっており、さらにパッキンで防備し、高い防水性能を実現しています
屋根は傾斜付。雨などの水は屋根の傾斜にしたがって落ち、水がたまることはありません
背面取付孔なし。不要な孔がありませんので水の侵入の心配がいりません。施工の際、必要な箇所に孔加工してください。

用途屋外用深さ(mm)200タイプ保護等級IP44有効深さ(mm)170(※有効スペースにおける寸法です。塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)ドア片扉内容量1台
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
板厚(mm)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
基板寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51395245BPB3320V鋼板製8.71.6300×300×200190×190
26,600
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
51395254BPB45520V鋼板製15.81.6450×500×200340×390
38,800
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
51395270BPB5420V鋼板製14.91.6500×400×200390×290
38,100
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
51395279BPB6520V鋼板製19.71.6600×500×200490×390
48,800
35,980
39,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
51395288BPC45520V鋼板製15.81.6450×530×200340×390
44,900
31,980
35,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
51395297BPS3320Vステンレス製8.71.5300×330×200190×190
66,500
46,980
51,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
51395306BPS3520Vステンレス製11.91.5300×530×200190×390
99,000
67,980
74,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
51395315BPS4420Vステンレス製12.61.5400×430×200290×290
102,300
72,980
80,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
51395324BPS4520Vステンレス製14.51.5400×530×200290×390
121,500
84,980
93,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
51395340BPS45520Vステンレス製15.81.5450×530×200340×390
126,400
86,980
95,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
51395349BPS45620Vステンレス製17.81.5450×630×200340×490
138,500
95,980
105,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする