Panasonic(パナソニック)
盤用キャビネット 屋内用NE型 分割函(ボックス)
環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上
用途
屋内用
仕様
(露出形/埋込型)分割函
材質
鋼板
深さ(mm)
125タイプ
板厚(mm)
1.6
保護等級
IP2XD
有効深さ(mm)
95(※有効スペースにおける寸法)
塗装色
マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)
ドア
片扉
内容量
1台
注意
※分割扉(埋込形)と分割函をセットでご注文ください。(それぞれ、別梱包でお届けします。)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
基板寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51383056
BOX3812VK
300×800×125
690×190
¥
15,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
31日以内出荷
返品不可
51383065
BOX5512VK
500×500×125
390×390
¥
15,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
31日以内出荷
返品不可
51383074
BOX5712VK
500×700×125
590×390
¥
19,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
31日以内出荷
返品不可
51383090
BOX6412VK
600×400×125
290×490
¥
14,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください