盤用キャビネット屋内用NE型 分割函

盤用キャビネット屋内用NE型 分割函 - Panasonic(パナソニック)盤用キャビネット屋内用NE型 分割函 - Panasonic(パナソニック)盤用キャビネット屋内用NE型 分割函 - Panasonic(パナソニック)盤用キャビネット屋内用NE型 分割函 - Panasonic(パナソニック)

環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上

用途屋内用仕様(露出形/埋込型)分割函材質鋼板製板厚(mm)1.6保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)ドア片扉内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
深さ(mm)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
基板寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51395665BOX4617VK175タイプ400×600×175290×490
23,700
17,980
19,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
51395674BOX4715VK150タイプ400×700×150290×590
24,100
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする