Panasonic(パナソニック)
WHM収納用キャビネット屋外用 補修部品 検針窓
用途
屋外用
仕様
フロート板ガラス:板圧t3
対応製品
WHM収納用キャビネット
材質
合成樹脂(防水パッキン付)
内容量
1台
注意
※ビスは付属しておりません(M3-8)既存のビスをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51383099
BN54875017
¥
1,470
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください