Panasonic(パナソニック)
盤用キャビネット屋内用NE型 分割扉 露出形
環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上
用途
屋内用
仕様
(露出形)分割扉
材質
鋼板製
板厚(mm)
1.6
塗装色
マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)
ドア
片扉
IP等級
IP2XD
内容量
1台
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51395690
BPX256V
250×600
¥
12,100
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51395699
BPX345V
300×450
¥
10,890
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51395708
BPX34V
300×400
¥
10,890
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51395717
BPX36V
300×600
¥
14,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51395726
BPX435V
400×350
¥
11,700
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
31日以内出荷
返品不可
51395735
BPX43V
400×300
¥
10,890
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51395744
BPX445V
400×450
¥
12,980
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51395760
BPX44V
400×400
¥
12,100
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51395769
BPX4545V
450×450
¥
18,350
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51395778
BPX454V
450×400
¥
16,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
31日以内出荷
返品不可
51395787
BPX49V
400×900
¥
25,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51395796
BPX645V
600×450
¥
22,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51395805
BPX65V
600×500
¥
23,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51395814
BPX66V
600×600
¥
26,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
51395830
BPX67V
600×700
¥
28,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51395839
BPX74V
700×400
¥
21,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください